画像準備中

TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 833mA 10W TMPM 10112

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81557685 品番TMPM 10112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

出力電圧 12V dc
出力電流 833mA
定格電力 10W
出力数 1
入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac
実装タイプ PCBマウント
パッケージタイプ 密閉型
長さ 52.4mm
幅 27.2mm
奥行き 23.5mm
効率 76%
最高温度 +60℃
IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする