出力電圧 = 5 V dc, 24 V dc
出力電流 = 1.3 A, 4 A
定格電力 = 35W
出力数 = 2
入力電圧 = 85 → 264V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 99mm
幅 = 35mm
奥行き = 82mm
シリーズ = TXL 035%
重量 = 350g
TRACOPOWER AC/DC電源 TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 35 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチング電源の出力電流は、5 V DCで4 A、24V DCで1.3 Aの定格電流を出力します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。 注: 45 ℃の使用温度を超えると、1 ℃あたり2%のディレーティングが発生(TXL220タイプの場合は1 ℃あたり2.5% ) TXL120シリーズは新規設計用途には推奨できません。適切な代替品については、TXL 100シリーズを参照してください。 注意: 総電力が設計出力の規定最大出力電力を超えてはいけません。 特長 :コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 79%の効率 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力 認証CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠 EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定