画像準備中

TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W TMP 60124

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81557755 品番TMP 60124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 2.5A
定格電力 = 60W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
実装タイプ = PCBマウント
パッケージタイプ = 密閉型
長さ = 89mm
幅 = 67.5mm
奥行き = 34mm
シリーズ = TMP%
重量 = 345g
TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 60 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は 2500 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。この AC/DC 電源は、はんだピン付き基板実装タイプです。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率: 84 %用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする