TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 4.2A 100W TOP 100-124

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81557764品番TOP 100-124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 4.2A
定格電力 = 100W
出力数 = 1
入力電圧 = 187 → 264 V ac, 90 → 132 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 101.6mm
幅 = 50.8mm
組み込み式 = なし
奥行き = 31.8mm
シリーズ = TOP 100%
最高温度 = +70℃
TRACOPOWER AC/DC Power Supply The TRACOPOWER TOP-100 series 100W single output AC to DC embedded switch mode power supply has an output current rating of 4.2A at 24VDC. It has the universal input supply voltage ratings from 90VAC to 132VAC and 187VDC to 264VDC. Its design provides extremely high efficiency of greater than 90% that eliminates the need for a dedicated power supply cooling fan. It provides high reliability because of its industrial quality grade components and excellent thermal management. Features and Benefits Adjustable output voltage Connection via Molex PCB terminals Convection cooling High power density Highly reliable Input and output isolation is 4kVAC Low leakage current is 250μA maximum Operating temperature ranges between -25℃ and 50℃ Overload and overvoltage protection Short circuit protection Switch mode power supply has dimension of 2x4in footprint Applications Commercial use Consumer products Industrial IT systemsCertificationsCB certified Class l and class ll CSA approved CSA C22.2 No. 60950-1-03 EN 55022 class B (EMI) EN 60950-1 EN61000-3-2 class A (power factor correction) IEC 60950-1 SIQ approved UL 60950-1 UL approved

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする