出力電圧 = 5V dc
出力電流 = 3A
定格電力 = 15W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 79mm
幅 = 51mm
医療規格認定 = なし
奥行き = 28.8mm
シリーズ = TXM 015%
重量 = 180g
TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 15 W 定格スイッチモード電源は、シングル出力で、定格出力電流が 3 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 124 → 370 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。特長と利点出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率は 78 % です 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力<: 0.5 W ( 75 W までのユニット 150 Wモデルまで内部ファンなし 非常にコンパクトな電源です 300 V ac のサージ入力に 5 秒間耐えることができます認定CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定