出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 2.2A
定格電力 = 53W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 99mm
幅 = 82mm
奥行き = 35mm
シリーズ = TXM 050%
重量 = 270g
TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 50 W定格 シングル出力スイッチング電源は、24 V DC で 2.2 Aの出力電流を供給します。定格入力電圧範囲は、AC88〜264V / DC125〜375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。特長出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力 <0.5W〜75W 150 Wまでのモデルは内部ファンなし 非常にコンパクトな電源 5 秒間300 V ac サージ入力に耐える認証CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定