曜日別特売
TML 40124 TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W TML 40124 TRACO POWER 81557816

TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 1.67A 40W TML 40124

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81557816品番TML 40124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 1.67A
定格電力 = 40W
出力数 = 1
入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
実装タイプ = PCBマウント
パッケージタイプ = 密閉型
長さ = 89mm
幅 = 63.5mm
奥行き = 25mm
効率 = 75 → 84%
重量 = 280g
UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする