出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 3.333A
定格電力 = 40W
出力数 = 1
入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
実装タイプ = PCBマウント
パッケージタイプ = 密閉型
長さ = 89mm
幅 = 63.5mm
奥行き = 25mm
効率 = 75 → 84%
重量 = 280g
UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. カナダ・米国UL認定. シャーシ取り付け型は、メーカー型番の末尾に'C'が付くモデルです。 50 ℃超での電力ディレーティングは1 ℃あたり3 %です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 14.9 W → 40 W、PCB / シャーシ取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - TMLシリーズ. 超小型完全密閉型電源、高電力密度 はんだピンによる基板実装又はねじ止め端子によるシャーシ取り付け EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 安全クラスI (TML40モデルのみクラスII) 短絡 / 過負荷保護