SIHH26N60E-T1-GE3 Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 25 A 表面実装 パッケージPowerPAK 8 x 8 4 ピン VISHAY 81557965

Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 25 A 表面実装 パッケージPowerPAK 8 x 8 4 ピンSIHH26N60E-T1-GE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81557965
品番
SIHH26N60E-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 25 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
シリーズ = E Series
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 4
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 135 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 4V
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 202 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
幅 = 8.1mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、Eシリーズ、低性能指数、Vishay Semiconductor. VishayのEシリーズパワーMOSFETは、最大オン抵抗が極めて低く、低性能指数と高速スイッチングが特長の高電圧トランジスタです。 幅広い定格電流の製品が用意されています。 主な用途には、サーバー及び通信電源、LED照明、フライバックコンバータ、力率補正(PFC)、スイッチモード電源(SMPS)などがあります。. 特長. 低性能指数(FOM): RDS(on) x Qg 低入力静電容量(Ciss) 低オン抵抗(RDS(on)) 超低ゲート電荷(Qg) 高速スイッチング スイッチング損失及び導電損失を低減

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする