Vishay SMDレジスタ, 0Ω, 0805 (2012M), 0.125W WSL080500000ZEA9

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81558288 品番WSL080500000ZEA9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

抵抗 = 0Ω
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±0%
定格電力 = 0.125W
シリーズ = WSL
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +170℃
0805型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする