抵抗 = 1mΩ テクノロジー = メタルストリップ パッケージ/ケース = 4257 ( 11070M 許容差 = ±1% 定格電力 = 3W 温度係数 = ±110ppm/℃ シリーズ = WSR3 動作温度 Min = -65℃ 動作温度 Max = +275℃ WSR3パワーメタルStripR 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適