Vishay SMDレジスタ, 150mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R1500FEA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81558455 品番WSL1206R1500FEA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

抵抗 = 150mΩ
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±75ppm/℃
シリーズ = WSL
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +170℃
1206型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする