Vishay SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12061K00JNEAIF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81559040 品番CRCW12061K00JNEAIF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

抵抗 1kΩ
テクノロジー 厚膜
パッケージ/ケース 1206 (3216M)
許容差 ±5%
定格電力 0.25W
温度係数 ±200ppm/K
自動車規格 AEC-Q200
シリーズ CRCW
動作温度 Min -55℃
動作温度 Max +155℃
1206厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.25W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする