Vishay SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.5W CRCW12062K20FKEAHP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81559094 品番CRCW12062K20FKEAHP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

抵抗 2.2kΩ
テクノロジー 厚膜
パッケージ/ケース 1206 (3216M)
許容差 ±1%
定格電力 0.5W
温度係数 ±100ppm/K
自動車規格 AEC-Q200
シリーズ CRCW
動作温度 Min -55℃
動作温度 Max +155℃
1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする