IRFPG50PBF Vishay Nチャンネル MOSFET1000 V 6.1 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAY 81559146

Vishay Nチャンネル MOSFET1000 V 6.1 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード81559146品番IRFPG50PBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 6.1 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 1000 V
パッケージタイプ = TO-247AC
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 190 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 5.31mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする