Vishay SMDレジスタ, 15Ω, 2512 (6432M), 1W CRCW251215R0FKEG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81559198 品番CRCW251215R0FKEG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

抵抗 = 15Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = CRCW
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 特長 安定性すき間換気装置 = 1000 時間( 70 ° C )で 1% 0603 サイズに対応した 2 mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする