抵抗 = 150Ω
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 6W
温度係数 = ±25ppm/℃
シリーズ = PCAN
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
Vishay PCANシリーズ2512ラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0