Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLDR4900

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81560117 品番TLDR4900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

LED色 = 赤
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.2 V
光度 = 200 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = ±16 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 648 nm
レンズ色 = 赤mm
Vishay 3 mmラジアルスルーホールLED

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする