IRF610PBF Vishay Nチャンネル MOSFET200 V 3.3 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAY 81560196

Vishay Nチャンネル MOSFET200 V 3.3 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81560196品番IRF610PBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 3.3 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.5 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大パワー消費 = 36 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 4.7mm
動作温度 Min = -55 ℃mm
NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする