Vishay SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1004FP500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード81560275 品番MCT06030C1004FP500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

抵抗 = 1MΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.12W
温度係数 = ±50ppm/K
シリーズ = MCT
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする