画像準備中

Vishay SMDレジスタ, 0603 (1608M), 0.125W TNPW06034K75BEEA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード81560336 品番TNPW06034K75BEEA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

テクノロジー 薄膜
パッケージ/ケース 0603 (1608M)
許容差 ± 0.1%
定格電力 0.125W
TNPW e3シリーズ(高安定性). 優れた耐湿性: 0.25 (85 ℃、56日間、85 RH) リード(Pb)フリーはんだコンタクト 低い温度係数とタイトな許容値(± 0.1 %、± 10 ppm/K) 排気ガスに対する耐性 用途は、自動車、通信、産業機器、医療機器、精密テスト及び測定機器など

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする