LED色 = 赤
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.4 V
光度 = 1.2 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 50 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 625 nm
レンズ色 = 赤mm
Vishay TLLG/R/Y440x、TLLG/Y540xシリーズLED. VishayのTLLG/R/Y440xシリーズ及びTLLG/Y540xシリーズは、着色拡散パッケージに収められた低電流LEDです。 低い消費電力で高輝度出力を提供します。. 標準3 mmパッケージ(TLLG/R/Y440x)、5 mmパッケージ(TLLG/Y540x) 低電流 低消費電力 視野角: 50 ° CMOS/MOS対応 輝度カテゴリ化済み 赤、黄、緑色