Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLUR4400

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5000個) 注文コード81560817 品番TLUR4400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

LED色 = 赤
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3 V
光度 = 15 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 60 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 630 nm
寸法 = 3mm
Vishay TLUx24xx (1.8 mm) / TLUx44xx (3 mm) / TLUx53xx (5 mm) / TLUx54xx (5 mm) / TLUx64xx (5 mm)シリーズLED

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする