曜日別特売
TLHR5400 Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), TLHR5400 VISHAY 81560975

Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), TLHR5400

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(4000個)注文コード81560975品番TLHR5400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

LED色 = 赤
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2 V
光度 = 10 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 60 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 625 nm
レンズ色 = 赤mm
Vishay 3 mmラジアルスルーホールLED

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする