2N7002K-T1-GE3 Vishay Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン VISHAY 81561316

Vishay Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード81561316品番2N7002K-T1-GE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 300 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大パワー消費 = 350 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 1.4mm
高さ = 1.02mm
NチャンネルMOSFET、60 → 90 V、Vishay Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする