Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 2515, 1W WSC25151R000FEA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード81561508 品番WSC25151R000FEA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

抵抗 = 1Ω
テクノロジー = 巻線
パッケージ/ケース = 2515
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±50ppm/℃
シリーズ = WSC
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +275℃
WSC2515巻線型1 W. Vishay WSC2515シリーズの表面実装型の抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 これらの巻線抵抗器は、成形カプセル化とラップアラウンド終端が施された全溶接構造になっているので、さまざまな環境条件に対する保護機能と優れた安定性を発揮します。 AEC-Q200オプションとアイルトン・ペリー巻線付きの無誘導型を用意しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする