Vishay SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0603, 0.1W CRCW06031K50FKEA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81561910 品番CRCW06031K50FKEA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

抵抗 1.5kΩ
テクノロジー 薄膜
パッケージ/ケース 0603
許容差 ±1%
定格電力 0.1W
0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする