商品レビューを投稿する内容量1セット(500個)注文コード81562348品番593D106X9016C2TE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 10μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 6032-28
等価直列抵抗 = 450mΩ
許容差 = ±10%
長さ = 6mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm
シリーズ = 593D
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格