Vishay SMDレジスタ, 1.2kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040C1201FB300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード81562506 品番MMA02040C1201FB300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

抵抗 = 1.2kΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±50ppm/K
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = MMA
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする