CAC4-T5H-50-100 CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T5~) CKD 81562573

CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T5~)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100注文コード81562573品番CAC4-T5H-50-100
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,984
販売価格(税別)
2,713
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100種別部品作動方式複動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする