出力電圧 = ±1.8V dc
出力電流 = 1 A, 600 mA
入力電圧 = 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP
効率 = 67%, 70%
リップルノイズ = 50mV Pk-Pk
最高温度 = +85℃
ラインレギュレーション = ±0.2%
幅 = 7.5mm
部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン