出力電圧 9V dc
出力電流 444mA
定格電力 4W
出力数 1
入力電圧 90 264V ac
実装タイプ PCBマウント
パッケージタイプ 密閉型
長さ 36.5mm
幅 27mm
奥行き 17.1mm
効率 75%
重量 26g
UL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB. Traco W 20 W、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 TMLMシリーズ. Traco Power TMLMシリーズは、密閉型のスイッチング電源です。 TMLMはフルSMD設計と高い効率を備えているので、高い信頼性が保証されます。 高電力密度と完全密閉型のモジュールを備えたTMLMスイッチモード電源は、基板に直接はんだ付けできます。これらのAC-DC電源モジュールは、業務又は産業用の電子機器において、スペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. 基板実装用AC DC電源モジュール 最高電力密度 完全密閉型のプラスチックケース ユニバーサル入力: 90264 ac、47440 Hz 高効率 EMI: EN55022 Class B、FCC Level Bに適合 低リプル、低ノイズ 短絡 過負荷保護