TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 1.3A 30W TMP 30212

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81562680 品番TMP 30212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

出力電圧 = ±12V dc
出力電流 = 1.3A
定格電力 = 30W
出力数 = 2
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
実装タイプ = PCBマウント
パッケージタイプ = 密閉型
長さ = 88.9mm
幅 = 63.5mm
奥行き = 21.5mm
シリーズ = TMP%
重量 = 177g

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする