曜日別特売
TSR 1-24150 TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:15W TRACO POWER 81562804

TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:15W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81562804品番TSR 1-24150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

出力電圧 = 15V dc
出力電流 = 1A
入力電圧 = 18 → 36V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP 3
定格電力 = 15W
効率 = 96%
リップルノイズ = 75mV Pk-Pk
最低温度 = -40℃
シリーズ = TSR 1
ラインレギュレーション = ±0.2%
アプリケーション = バッテリ駆動システムmm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする