TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81562829 品番TSR 0.5-2450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

出力電圧 = 5V dc
出力電流 = 500mA
入力電圧 = 6.5 → 32V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP 3
効率 = 94%
リップルノイズ = 30mV Pk-Pk
最低温度 = -40℃
シリーズ = TSR 0.5
ラインレギュレーション = ±0.4%
幅 = 7.55mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする