画像準備中

TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 5A 25W TXL 025-05S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81562838 品番TXL 025-05S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

出力電圧 = 5V dc
出力電流 = 5A
定格電力 = 25W
出力数 = 1
入力電圧 = 85 → 264V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 79mm
幅 = 28.5mm
奥行き = 51mm
シリーズ = TXL 025%
重量 = 180g
TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-025 シリーズ 25 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 5 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 79% です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする