TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81562856 品番TSR 2-2412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

出力電圧 = 1.2V dc
出力電流 = 2A
入力電圧 = 4.6 → 36V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP
効率 = 84%
リップルノイズ = 50mV Pk-Pk
最低温度 = -40℃
シリーズ = TSR 2
ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%
幅 = 7.5mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする