TRACOPOWER スイッチングレギュレータ,定格:3.3W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81562890 品番TSR 1-2433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

出力電圧 = 3.3V dc
出力電流 = 1A
入力電圧 = 4.75 → 36V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP 3
定格電力 = 3.3W
リップルノイズ = 50mV Pk-Pk
最低温度 = -40℃
シリーズ = TSR 1
ラインレギュレーション = ±0.2%
アプリケーション = DC-DCコンバータ、フィルタリング、ステップダウンmm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする