TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81562908 品番TSRN 1-2433SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

出力電圧 = ±3.3V dc
出力電流 = 1 A, 600 mA
入力電圧 = 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
パッケージ = SMD
効率 = 77%, 80%
リップルノイズ = 50mV Pk-Pk
最高温度 = +85℃
シリーズ = TSRN 1SM
ラインレギュレーション = ±0.2%
幅 = 9.3mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする