出力電圧 = 5V dc
出力電流 = 1A
入力電圧 = 6.5 → 36V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP 3
定格電力 = 5W
効率 = 93 → 84%
リップルノイズ = 50mV Pk-Pk
最高温度 = +85℃
シリーズ = TSR 1
ラインレギュレーション = ±0.2%
重量 = 1.9g
ステップダウンスイッチングレギュレータTSR 1シリーズ. Tracopower TSR-1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、多くの電源の問題を解決できるため、リニアレギュレータの代替品として最適です。このDC-DCコンバータは最大96 %以上の効率で、コンデンサと短絡保護機能を内蔵しています。ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに周囲温度+60 ℃まで全負荷動作が可能です。TSR-1スイッチングレギュレータは、その他にもリニアレギュレータを超える重要な機能を備えています。高い出力精度(±2 %)、2 mAの低いスタンバイ電流、外部コンデンサが不要です。高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点. 最大効率: 96 % ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流