TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81562944 品番TSN 1-24150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

出力電圧 = -15V dc
出力電流 = -1A
入力電圧 = -18 → -32V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
効率 = 92%
最低温度 = -40℃
ラインレギュレーション = 1%
奥行き = 16.5mm
Traco 1 Aステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSN-1シリーズ. Traco Power TSN 1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的な79xxリニアレギュレータの代替品です。 このシリーズのDC/DCコンバータは、最大96 %の高効率を誇り、ヒートシンクや強制空冷を必要とせずに、最大+70 ℃ (定格降下で+85 ℃)の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSN 1シリーズのスイッチングレギュレータは、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能も備えています。 TSN 1 DC/DCコンバータは、省エネ機器での使用に最適です。. 負出力用の非絶縁コンバータ 小型で低プロファイル LM79xxリニアレギュレータと互換性のあるピン ヒートシンク不要 最大96 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 過負荷、短絡、過熱からの保護 固定されたスイッチング周波数 幅広い入力範囲: 最大32 V dc 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流: 2 mA 3年間の製品保証

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする