TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 1.333A 40W TML 40215

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81562969 品番TML 40215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

出力電圧 = ±15V dc
出力電流 = 1.333A
定格電力 = 40W
出力数 = 2
入力電圧 = 100 → 375 V dc, 90 → 264 V ac
実装タイプ = PCBマウント
パッケージタイプ = 密閉型
長さ = 89mm
幅 = 63.5mm
奥行き = 25mm
効率 = 83%
重量 = 280g

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする