TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81563005 品番TSRN 1-2490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

出力電圧 = ±9V dc
出力電流 = 1 A, 300 mA
入力電圧 = 10.5 → 32 V dc, 10.5 → 42 V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP
効率 = 82%, 88%
リップルノイズ = 75mV Pk-Pk
最低温度 = -40℃
ラインレギュレーション = ±0.2%
重量 = 1.9kg
部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする