画像準備中

TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 650mA 15W TMP 15212C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81563014 品番TMP 15212C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

出力電圧 = ±12V dc
出力電流 = 650mA
定格電力 = 15W
出力数 = 2
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = 密閉型
長さ = 96mm
幅 = 54mm
奥行き = 23.3mm
シリーズ = TMP%
最高温度 = +70℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする