出力電圧 = 9V dc
出力電流 = 2A
入力電圧 = 12 → 36V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP
効率 = 95%
リップルノイズ = 75mV Pk-Pk
最高温度 = +85℃
シリーズ = TSR 2
ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%
重量 = 2.6g
Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。