TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81563127 品番TSR 2-2425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

出力電圧 = 2.5V dc
出力電流 = 2A
入力電圧 = 4.6 → 36V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP
効率 = 87%
リップルノイズ = 50mV Pk-Pk
最低温度 = -40℃
シリーズ = TSR 2
ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%
奥行き = 10.1mm
Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする