TRACOPOWER スイッチング電源 ±12V dc 1.5A 35W TXL 035-1212D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81563136 品番TXL 035-1212D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

出力電圧 = ±12V dc
出力電流 = 1.5 A, 3A
定格電力 = 35W
出力数 = 2
入力電圧 = 85 → 264V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 109mm
幅 = 82mm
奥行き = 35mm
効率 = 70 → 84%
重量 = 300g
TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXL-035 シリーズ 36 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 12 V dc で 3 A 、 12 V dc で 1.5 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。特長と利点コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 83 % です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定

長さ(mm)99 幅(mm)82 取付シャーシマウント 奥行(mm)35 規格CE/IEC 60950-1/IEC 62368-1/UL 60950-1/UL 62368-1 シリーズTXL 035 定格電力(W)36 出力電圧(V)±12dc 出力電流(A)3、1.5 出力点数2 動作温度(℃)-20〜70 効率83% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ密閉型 ロードレギュレーション2%(main output)、5%(Vout 2) 絶縁電圧(kV)3dc 入力公称電圧(V)100〜240ac 入力電圧レンジ(V)88〜264ac、125〜375dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする