TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81563319 品番TSR 2-24150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

出力電圧 = 15V dc
出力電流 = 2A
入力電圧 = 18 → 36V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP
効率 = 96%
リップルノイズ = 75mV Pk-Pk
最高温度 = +85℃
シリーズ = TSR 2
ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%
幅 = 7.5mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする