TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81563380 品番TSR 0.5-2465
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

出力電圧 = 6.5V dc
出力電流 = 500mA
入力電圧 = 8 → 35V dc
実装タイプ = スルーホール
出力数 = 1
パッケージ = SIP 3
効率 = 95%
リップルノイズ = 30mV Pk-Pk
最高温度 = +90℃
シリーズ = TSR 0.5
ラインレギュレーション = ±0.4%
幅 = 7.55mm
0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5シリーズ. Tracopower TSR 0.5シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータのドロップイン式の代替品です。 これらのDC-DCコンバータでは最大97 %の高効率が実現され、ヒートシンク又は強制冷却を使用せずに、最高+80 ℃の周辺温度まで完全な負荷処理が可能です (+90 ℃で50 %の負荷を処理可能)。 TSR 0.5スイッチングレギュレータは、高い出力精度(±3 %)、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 特長と利点: 小型SIPパッケージ 最大97 %の超高効率 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲は、-40 → 90℃です。 過熱保護 リモートオン / オフ入力 出力電圧を調整可能 短絡保護

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする