TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81563617 品番TSR 0.5-2450SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

出力電圧 5V dc
出力電流 500mA
入力電圧 6.5 32V dc
実装タイプ 表面実装
出力数 1
パッケージ SIP
効率 86% 32 dc, 94% Vin min
リップルノイズ 30mV Pk-Pk
最低温度 -40℃
シリーズ TSR
ラインレギュレーション 0.4%
幅 9.6mm
0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5SMシリーズ. Tracopower TSR 0.5SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータの完全互換品です。 このDC-DCコンバータは、最大効率が97 %と高いため、最高+80 ℃の周囲温度で全負荷動作(+90 ℃で50 %負荷動作)が可能です。その際に、強制冷却は必要ありません。 TSR 0.5SMスイッチングレギュレータは、優れた出力電圧精度、低スタンバイ電流など、他にもリニアレギュレータを超える優れた特長を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 小型SMDパッケージ 最大97 %の非常に高い効率 優れたライン 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲: 40 +90 過熱保護 オン オフ遠隔入力 出力電圧調整可能 短絡保護 耐湿性レベル2 (IPC J-STD-020D.1に準拠)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする